品番 : EA720YH-75
品名 : 200mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)
反射防止マット仕上げステンレススチール
仕様
| 全長 | 200mm | 刃厚 | 刃先:約1mm しのぎ:5mm 腹:約9mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 全長:約36mm エッジ幅:約13mm |
真直度 | 2.3μm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 絶縁ハンドル付 | |||
| 木箱入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

