品番 : EA720YS-11
品名 : 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 141-150A |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×厚さ | 150×24×3mm | 真直度 | 13μm |
| 材質 | 炭素工具鋼(S50C) | 重量 | 0.06Kg |
| 研磨仕上げ | |||
| 一部が斜角になっています。 | |||
| 罫書作業に適してます。 | |||
| 真直度 A級 | |||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
