詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YS-13

品名 : 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 141-300A
長さ×幅×厚さ 300×35×5mm 真直度 16μm
材質 炭素工具鋼(S50C) 重量 0.42Kg
研磨仕上げ
一部が斜角になっています。
罫書作業に適してます。
真直度 A級
ケース付
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA720YS-11 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-12 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-13 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-14 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-15 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-16 750mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
EA720YS-17 1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
ウェブカタログ画像
  • ケース付
  • L:300、W:35、D:5(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top