品番 : EA720YS-22
品名 : 500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 131-500A |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×高さ | 500×10×50mm | 真直度 | 7μm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 1.5Kg |
| 研磨仕上げ | |||
| 平坦度、平行度等の検査に使用します。 | |||
| ケース付 | |||
| 真直度 A級 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
