詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YS-24

品名 : 750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)

仕様

メーカー 大西測定 型番 131-750A
長さ×幅×高さ 750×10×50mm 真直度 9.5μm
材質 炭素工具鋼 重量 3.2Kg
研磨仕上げ
平坦度、平行度等の検査に使用します。
ケース付
真直度 A級
追加説明
カタログ価格

51,400 円(税抜)/ 56,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA720YS-21 300mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YS-22 500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YS-24 750mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YS-25 1000mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YS-27 1500mm 高級ストレートエッジ(アイビーム型A級)
ウェブカタログ画像
  • ケース付
  • L:750、D:10、H:50(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top