品番 : EA720YW-20
品名 : 1000mm セーフティーカッターガイド
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 65066 |
---|---|---|---|
測定目盛 | 1000mm | サイズ(W×D×T) | 1020×80×15mm |
精度 | ±0.6mm | 真直度 | 0.4mm以下 |
材質 | 本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム |
重量 | 920g |
用途 | ・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。 ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。 |
||
★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 | |||
ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 | |||
保護キャップ付で材料に傷をつけません。 | |||
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を張り付けてあります。 | |||
しっかり固定できるスベリ止めゴムを採用しました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1845ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YW-19 700mm セーフティーカッターガイド |
EA720YW-20 1000mm セーフティーカッターガイド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
