品番 : EA720YZ-3
品名 : 8- 63mm パラレルセット
仕様
| <セット内容> | 5組セット品 8.0×25×100mm 10.0×32×100mm 12.0×40×100mm 16.0×50×160mm 20.0×63×160mm |
||
|---|---|---|---|
| 各サイズ2本入り | |||
| 重量 | 7.4kg | ||
| 木製ケース入り | |||
| ケースサイズ | 305×115×50mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,900 円(税抜)/ 54,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YZ-3 8- 63mm パラレルセット |
| EA720YZ-4 20-100mm パラレルセット |
| EA720YZ-6 8- 50mm パラレルセット |
