詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YZ-4

品名 : 20-100mm パラレルセット

仕様

<セット内容> 3組セット品
  20.0×63×250mm  25.0×80×250mm
  32.0×100×250mm
  各サイズ2本入り
重量 27.1kg
木製ケース入り
ケースサイズ 280×215×125mm
追加説明
カタログ価格

95,100 円(税抜)/ 104,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0734ページ
バリエーション一覧
EA720YZ-3 8- 63mm パラレルセット
EA720YZ-4 20-100mm パラレルセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top