品番 : EA721JM-14
品名 : 610mm 水平器(マグネット付)
仕様
| 全長(mm) | 610 | 重量(g) | 582 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 測定角度 | 0°・90° |
| 精度 | 直立:0.5mm/m 反転:0.75mm/m |
||
| マグネット付 | |||
| 曇ったり、液漏れしたり、破損したりすることのない、非常に丈夫な気泡管が装備されています。これにより、どんな状況でも正確な水平を確認できます。 | |||
| 周囲の光を反射して暗い場所でも視認性を高める特殊加工により、どんな環境でも気泡がはっきりと見えます。 | |||
| 平らな面でも丸い鉄系金属面でも、レベルをしっかりと固定する強力なレアアース磁石が搭載されています。これにより、ハンズフリーでの作業が可能になり、効率が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/14 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721JM-14 610mm 水平器(マグネット付) |
| EA721JM-15 1220mm 水平器(マグネット付) |

