詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-33

品名 : 600mm レベル(マグネット付)

高精度で高い視認性の気泡管を採用しています

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73383
全長(mm) 600 重量(g) 475
気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内
測定角度 0°、45°、90° 材質 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
用途 建築、設備、工場などの水平、垂直、45°の確認に。
傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体は防水構造ではありません。
必要に応じて水平の調整が可能です。
※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。
全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
握りやすい大型取手付です。
強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。
ボックス型でケガキやすい形状です。
垂直、45°気泡管付です。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
高精度で高い視認性の気泡管を採用しています
追加説明
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/10 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0740ページ
バリエーション一覧
EA721K-31 300mm レベル(マグネット付)
EA721K-32 450mm レベル(マグネット付)
EA721K-33 600mm レベル(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA721K-32です。
  • ※画像はEA721K-32です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top