品番 : EA721K-32
品名 : 450mm レベル(マグネット付)
高精度で高い視認性の気泡管を採用しています
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73382 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 450 | 重量(g) | 380 |
| 気泡管感度 | 0.35mm/m=0.0201° | 精度 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 |
| 測定角度 | 0°、45°、90° | 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
| 用途 | 建築、設備、工場などの水平、垂直、45°の確認に。 | ||
| 傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。 ※本体は防水構造ではありません。 |
|||
| 必要に応じて水平の調整が可能です。 ※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。 |
|||
| 全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。 | |||
| クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。 | |||
| 強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。 | |||
| ボックス型でケガキやすい形状です。 | |||
| 垂直、45°気泡管付です。 | |||
| 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| 高精度で高い視認性の気泡管を採用しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721K-31 300mm レベル(マグネット付) |
| EA721K-32 450mm レベル(マグネット付) |
| EA721K-33 600mm レベル(マグネット付) |
