品番 : EA721JX-22
品名 : 450mm 排水勾配計
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76355 |
|---|---|---|---|
| 測定勾配 | 水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100 | 全長 | 450mm |
| 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂 気泡管:ガラス サイドキャップ:ゴム 液体:石油系液 カバー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 |
重量 | 390g |
| 精度 | ±1.5mm/m | 用途 | 排水管設置時の勾配確認、調整に。 |
| 作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗できるので清潔に保管できます。 | |||
| 勾配を連続的に測定できます。 | |||
| 両方向が測定できます。 | |||
| 測定面がR形状で安定して使えます。 | |||
| 蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721JX-21 300mm 排水勾配計 |
| EA721JX-22 450mm 排水勾配計 |
| EA721JX-23 600mm 排水勾配計 |
ウェブカタログ画像
拡大
