詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JX-23

品名 : 600mm 排水勾配計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76359
測定勾配 水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100 全長 600mm
材質 本体:アルミ、ABS樹脂
気泡管:ガラス
サイドキャップ:ゴム
液体:石油系液
バー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
重量 535g
精度 ±1.5mm/m 用途 排水管設置時の勾配確認、調整に。
作業で砂や泥が入ってしまっても内部を水洗できるので清潔に保管できます。
勾配を連続的に測定できます。
両方向が測定できます。
測定面がR形状で安定して使えます。
蓄光シート付気泡管なので暗がりの作業に便利です。
追加説明
カタログ価格

9,110 (税抜)/ 10,021 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0731ページ
バリエーション一覧
EA721JX-21 300mm 排水勾配計
EA721JX-22 450mm 排水勾配計
EA721JX-23 600mm 排水勾配計
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top