品番 : EA721K-22
品名 : 11x8.5mm 目玉レベル(2個入)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76530 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・水平の確認に ・機器への組み込みに |
サイズ | φ11×8.5mm |
| 感度 | 1.00mm/m | 材質 | 本体:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
| 重量 | 0.8g | ||
| 液が青色、気泡管枠が白色の為、視認性が良好です。 | |||
| 機械の部品、カメラの三脚の水平確認など、工夫次第でいろいろ使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721K-22 11x8.5mm 目玉レベル(2個入) |
| EA721K-23 16x8.5mm 目玉レベル(2個入) |

※画像は代表画像です