詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-23

品名 : 16x8.5mm 目玉レベル(2個入)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76531
用途 ・水平の確認に
・機器への組み込みに
サイズ φ16×8.5mm
感度 0.50mm/m 材質 本体:アクリル樹脂
液体:石油系液
重量 1.4g
液が青色、気泡管枠が白色の為、視認性が良好です。
機械の部品、カメラの三脚の水平確認など、工夫次第でいろいろ使えます。
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0731ページ
バリエーション一覧
EA721K-22 11x8.5mm 目玉レベル(2個入)
EA721K-23 16x8.5mm 目玉レベル(2個入)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top