品番 : EA721K-51
品名 : 350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75316 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 350 | 重量(g) | 360 |
| 材質 | 本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
精度 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 |
| 気泡管感度 | 0.35mm/m=0.0201° | デジタル表示精度 | 0°、90°の時:±0.1° 0°、90°以外の時:±0.2° |
| デジタル表示最小単位 | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m |
防塵・防水性能 | 保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ) |
| オートパワーオフ | 約10分 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 使用温度 | -10~50℃ | 測定範囲 | 90°×4方向(360°) |
| 用途 | ・建築、設備、工場、などの角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。 |
||
| 汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます (気泡管に防水性能はありません) |
|||
| 防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)。 | |||
| 傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。 | |||
| 視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。 | |||
| 有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。 | |||
| デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。 | |||
| 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| 強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。 | |||
| 簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。 | |||
| 任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。 | |||
| ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。 | |||
| 測定値を保持するホールド機能付です。 | |||
| 電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721K-51 350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) |
| EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) |
| EA721K-53 600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) |
