詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-52

品名 : 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75317
全長(mm) 450 重量(g) 450
精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201°
デジタル部表示精度 0°、90°の時:±0.1°
0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示最小単位 角度:0.05°
勾配:0.1%
立ち上がり:1mm/m
材質 本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ 約10分 電源 単4電池×2本(付属)
使用温度 -10~50℃ 測定範囲 90°×4方向(360°)
用途 ・建築、設備、工場、などの角度、勾配の確認に。
・1人作業や省力化に。
防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)
傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。
汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)
視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。
デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。
簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。
任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。
ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。
測定値を保持するホールド機能付です。
電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 14:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0729ページ
バリエーション一覧
EA721K-51 350mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
EA721K-52 450mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
EA721K-53 600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top