詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721K-61

品名 : 100mm レベル(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73390
全長(mm) 100 重量(g) 70
精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度 0.35mm/m=0.0201°
材質 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。
軽量・コンパクト設計です。
傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体に防水性能はありません。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。
ボックス型でケガキやすい形状です。
垂直気泡管付です。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
蓄光シートを内蔵しており、暗い場所でも水平気泡管がよく見えます。
測定面にはV字型溝付でパイプ測定もできます。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/26 21:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0730ページ
バリエーション一覧
EA721K-61 100mm レベル(マグネット付)
EA721K-62 150mm レベル(マグネット付)
EA721K-63 200mm レベル(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA721K-62です。
  • ※画像はEA721K-62です。

商品動画

製品紹介画像です。 製品紹介画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top