品番 : EA721K-63
品名 : 200mm レベル(マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73392 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 重量(g) | 135 |
| 精度 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 | 感度 | 0.35mm/m=0.0201° |
| 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
用途 | 建築、設備などの水平、垂直、45°の確認に。 |
| 全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。 | |||
| 軽量・コンパクト設計です。 | |||
| 傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。 ※本体に防水性能はありません。 |
|||
| クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。 | |||
| 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。 | |||
| ボックス型でケガキやすい形状です。 | |||
| 垂直、45°気泡管付です。 | |||
| 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| 蓄光シートを内蔵しており、暗い場所でも水平気泡管がよく見えます。 | |||
| 測定面にはV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/26 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721K-61 100mm レベル(マグネット付) |
| EA721K-62 150mm レベル(マグネット付) |
| EA721K-63 200mm レベル(マグネット付) |
