品番 : EA721K-71
品名 : 180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75321 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | 重量(g) | 175 |
| 精度 | 気泡管:±1.0mm/m=±0.0573°以内 デジタル表示:0°、90°の時:±0.1°、 0°、90°以外の時:±0.2° |
感度 | 気泡管:0.35mm/m=0.0201° |
| デジタル表示最小単位 | 角度:0.05° 勾配:0.1% 立ち上がり:1mm/m |
防塵・防水性能 | 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) |
| 電源 | リチウムイオン電池(内蔵) | 電池容量 | 300mAh |
| 連続使用時間 | 約30時間 | 使用温度 | -10~50℃ |
| 材質 | 本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
オートパワーオフ | 無操作状態で約10分後 |
| 付属品 | ACアダプター | 用途 | ・デジタルで角度、勾配の確認に。 ・1人作業や省力化に。 |
| コンパクトボディでも測定値が見やすい大型液晶です。 | |||
| デジタルモジュールでも気泡管でも測定できるコンパクトデジタルレベルです。 | |||
| 厚さが20mmなので奥行きのない配電盤に安定して載せることができます。 | |||
| 大きな2つのボタンで高い操作性を実現しました。 | |||
| 繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵なので、電池交換の必要がありません。 | |||
| 防塵・防水性能 保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)です。 | |||
| 水平気泡管の傷や汚れを防ぐ、水平気泡管カバー付です。水平気泡管カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管は防水仕様ではありません)。 | |||
| クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。 | |||
| 0°、90°付近になると傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付なので、水平、垂直の微調整が容易に行えます | |||
| 本体を逆さにすると、デジタル表示も自動的に上下反転します。 | |||
| デジタルの測定は角度、勾配、立ち上がりを測定できます。 | |||
| 校正機能、ホールド機能、比較測定(ゼロセット)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能、電池消耗警告機能付 | |||
| 測定基準面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| 強力なヨーク付マグネットで、鉄骨工事に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721K-71 180mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) |
| EA721K-72 220mm 充電式デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) |
