品番 : EA721KB-1
品名 : 300㎜ レーザーレベル(マグネット付)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76165 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300mm | 重量(g) | 435(電池含) |
| 材質 | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
気泡管感度 | 水平:0.35㎜/m=0.0201° 垂直:0.5㎜/m=0.0286° |
| 気泡管精度 | 水平:±1.0㎜/m=0.0573°以内 垂直:±2.5㎜/m=0.1432°以内 |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 光源 | 可視半導体レーザー | 出力 | 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2014) |
| 波長 | 640~660nm | 精度 | 5mで±2㎜ |
| レーザー径 | 5mでφ3mm | 使用距離 | 屋外:約10m 屋内:約30m |
| 使用温度 | -10~50℃ | 保管温度 | -20~60℃ |
| 用途 | ●土木、配管、電気、ブロック、内装、DIYなどにおける据付作業に。 ●エクステリア工事に。 ●1人作業や省力化に。 |
||
| 離れた場所の水平を、屋外10m、屋内30mまでレーザーポイントで指示できます。 ※明るさなど使用環境により異なります。 |
|||
| PSC適合品です。 | |||
| 測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。 | |||
| レーザー照射時に連動して水平気泡管のLEDが点灯するため、レーザー光がでていることが一目で分かります。 | |||
| 接触センサーや照射スイッチが押された時にだけレーザーが照射される安全設計です。 | |||
| マグネット付なので鉄骨工事に便利です。 | |||
| 別売の回転台にセットすることで三脚にも取り付けられます。ネジ:5/8インチ | |||
| 1/50、1/100勾配測定ができます。 | |||
| 1ポイント | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721KB-1 300㎜ レーザーレベル(マグネット付) |
| EA721KB-2 450㎜ レーザーレベル(マグネット付) |
