詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721KB-2

品名 : 450㎜ レーザーレベル(マグネット付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76167
全長(mm) 450 重量(g) 540
材質 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
気泡管感度 水平:0.35㎜/m=0.0201°
垂直:0.5㎜/m=0.0286°
気泡管精度 水平:±1.0㎜/m=0.0573°以内
垂直:±2.5㎜/m=0.1432°以内
光源 可視半導体レーザー
出力 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2014) 波長 640~660nm
精度 5mで±2㎜ レーザー径 5mでφ3mm
使用距離 屋外:約10m
屋内:約30m
使用温度 -10~50℃
保管温度 -20~60℃ 電源 単4電池×2本(付属)
用途 ●土木、配管、電気、ブロック、内装、DIYなどにおける据付作業に。
●エクステリア工事に。
●1人作業や省力化に。
離れた場所の水平を、屋外10m、屋内30mまでレーザーポイントで指示できます。
PSC適合品です。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
レーザー照射時に連動して水平気泡管のLEDが点灯するため、レーザー光がでていることが一目で分かります。
接触センサーや照射スイッチが押された時にだけレーザーが照射される安全設計です。
マグネット付なので鉄骨工事に便利です。
別売の回転台にセットすることで三脚にも取り付けられます。ネジ:5/8インチ
1/50、1/100勾配測定ができます。
1ポイント
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 01:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0727ページ
バリエーション一覧
EA721KB-1 300㎜ レーザーレベル(マグネット付)
EA721KB-2 450㎜ レーザーレベル(マグネット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA721KB-1です
  • ※画像はEA721KB-1です

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top