詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721LB-1

品名 : 254mm レベル(デジタル角度計付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定角度 0°~225° 傾斜測定精度 ±0.3°
分解能 0.1° サイズ(mm) 254(450)(L)×25(D)×50(H)
重量 0.198kg 電源 3V CR2032リチウム電池×1個(付属)
角度をデジタル表示
オートオフ機能付(5分)
使用されてない場合5分後に自動停止します。
相対角度測定可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/11 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0729ページ

代替品

EA721LB-2
  • 品番

    EA721LB-2

  • コメント

    違い:気泡管2種類

バリエーション一覧
EA721LB-1 254mm レベル(デジタル角度計付)
EA721LB-2 305mm レベル(デジタル角度計付)
ウェブカタログ画像
  • 使用されていない場合、5分後に自動停止します。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top