詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721LB-2

品名 : 305mm レベル(デジタル角度計付)

角度の測定・転写を、簡単かつ正確に測定

仕様

測定角度 0~225° 傾斜測定精度 ±0.3°
分解能 ±0.1° 使用温度範囲 0~40℃
サイズ 305(546)(L)×25(D)×50(H)mm 重量 248g
電源 3V CR2032 リチウム電池×1個(付属)
0°~225°の角度をデジタル表示
ZEROボタンで「絶対角度(Absolute)」と「相対角度(Relative)」の切り替えが可能
デジタルディスプレイを採用しているため、アナログの目盛りを読む手間がなく、一目で正確な数値を確認できます。
5分間操作がなければ自動的に電源が切れます。
リフォーム、キャビネットやカウンターの設置、屋根の角度測定、コンクリート打設用の木型枠の調整など、角度の確認と転写に最適。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA721LB-1 254mm レベル(デジタル角度計付)
EA721LB-2 305mm レベル(デジタル角度計付)
ウェブカタログ画像
  • 角度の測定・転写を、簡単かつ正確に測定

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top