品番 : EA721SA-31
品名 : 120x240mm 勾配計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78546 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 240×20×120 | 重量 | 120g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
測定範囲 | 2°~90° |
| 感度 | 0.35mm/m=0.0201° | 精度 | ±17.5mm/m=±1.0°以内 |
| 用途 | 土木、建築などの角度、勾配の確認に。 | ||
| ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。 | |||
| 大型気泡管を採用しました。 | |||
| 回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。 | |||
| 変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 | |||
| 表裏どちらでも使用可能です。 | |||
| クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。 基準縁が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
代替品
![]() |
|

