品番 : EA721TB-11
品名 : 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/レッド)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| レベル長さ | 120mm | 気泡管タイプ | 0°・90° |
| 精度 | ±1.50mm/m(水平・垂直) | 重量 | 本体:156g ケース:60g |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト+ABS樹脂 ケース:ポリエステル |
||
| パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 | |||
| カラビナなどを着脱しやすい大型通し孔付き | |||
| 携帯に便利なホルスター付き | |||
| 強力マグネット付き(磁束密度330mT) | |||
| 水平気泡管の背面に蓄光シート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA721TB-1 : 120mm マグネット付レベル |
| セット商品 | EA925AR-27 : 80x190mm レベル用ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
