品番 : EA721XL-2
品名 : 26倍 オートレベル(三脚・ロッド付)
仕様
倍率 | 26倍 | 対物有効径 | 40mm |
---|---|---|---|
最短合焦距離 | 50cm | 精度(1km往復測定) | ±1.5mm |
使用温度範囲 | -20~50℃ | 保管温度 | -30~60℃ |
防水・防塵 | IP64 | サイズ | 190(W)×145(D)×135(H)mm |
仕様 | 本体・三脚・ロッド付 | ||
<オートレベル> | |||
自動補正機能 |
|||
<テレコープメジャー> | |||
全長 | 1.1~5m(4段) | 最小単位 | 2cm/1mm |
重量 | 1.6kg | ||
<三脚> | |||
三脚ねじ径 | 5/8” | 高さ | 0.95~1.60m |
重量 | 3.3kg | ||
測量ロッド(5m)、アルミニウム三脚、ケース付 | |||
近距離での目的物計測が可能、測量に便利な標準セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,800 円(税抜)/ 47,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0732ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA721XL-1 32倍 オートレベル(三脚・ロッド付) |
EA721XL-2 26倍 オートレベル(三脚・ロッド付) |
EA721XL-11 32倍 オートレベル |
EA721XL-12 26倍 オートレベル |