詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722CB-10

品名 : -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1716-00
センサー 1針 測定範囲 -40~50℃
1目盛 2℃ 精度 ±2℃
サイズ 41(W)×26(D)×144(H)mm ホルダーサイズ 36(W)×35(D)×120(H)mm
コード長 700mm 重量 本体:70g
ホルダー:65g
本体材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油
ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
付属のマグネット付きホルダーで、簡単に冷蔵庫へ設置ができます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
追加説明
カタログ価格

4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0812ページ
バリエーション一覧
EA722CB-10 -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計
EA722CB-10A -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計
ウェブカタログ画像
  • ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top