品番 : EA722CB-10A
品名 : -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 1717-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~50℃ | センサー | 2針 |
| 精度 | ±2℃ | サイズ | 41(W)×26(D)×144(H)mm |
| コード長 | 700mm | 1目盛 | 2℃ |
| 本体材質 | ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 | ホルダーサイズ | 36(W)×35(D)×120(H)mm |
| 重量 | 本体:90g ホルダー:65g |
センサーサイズ | φ5×30mm |
| 感温液 | 白灯油 | ||
| 冷蔵庫内の温度を確認できます。 | |||
| マグネット付ホルダー | |||
| 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。 | |||
| 2ヶ所同時測定。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0812ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722CB-10 -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計 |
| EA722CB-10A -40゚C~ 50゚C 冷蔵庫温度計 |
