詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZF-80

品名 : 80, 85, 90℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 3K-80
商品名 サーモラベルスーパーミニ 変色温度 80・85・90℃
変色前 変色後
変色精度 ±2℃ 示温エレメント部 φ15mm
サイズ 6.5×11mm 入数 20枚
仕様 不可逆性
屋内専用品
3点表示の超小型版
大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
製品の輸送時、使用時環境温度を確認できます。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/13 04:03現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZF-65 65, 70, 75℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
EA722ZF-80 80, 85, 90℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
EA722ZF-95 95,100,105℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
EA722ZF-110 110,115,120℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
EA722ZF-130 130,140,150℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
ウェブカタログ画像
20枚入(1シート)
  • 20枚入(1シート)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top