品番 : EA722ZF-95
品名 : 95,100,105℃ 示温材(サーモラベルミニ/20枚)
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | 3K-95 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーモラベルスーパーミニ | 変色温度 | 95・100・105℃ |
| 変色前 | 白 | 変色後 | 黒 |
| 変色精度 | ±2℃ | 示温エレメント部 | φ15mm |
| サイズ | 6.5×11mm | 入数 | 20枚 |
| 仕様 | 不可逆性 | ||
| 屋内専用品 | |||
| 3点表示の超小型版 | |||
| 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 | |||
| 製品の輸送時、使用時環境温度を確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/11 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

20枚入(1シート)