詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZG-120

品名 : 120~135℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 VL-120
商品名 真空用サーモラベル 表示温度 120・125・130・135℃
変色前 淡黄 変色後
サイズ 8×20mm 材質 フィルム、示温インキ、紙、接着剤
入数 10枚 変色精度 ±2℃
用途 エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
4点式
1Pa~常圧下の温度が一目でわかります。
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/11 11:12現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZG-60 60~ 75℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
EA722ZG-80 80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
EA722ZG-100 100~115℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
EA722ZG-120 120~135℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
EA722ZG-140 140~170℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
EA722ZG-180 180~210℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZG-100
10枚入(2シート)
  • 画像はEA722ZG-100\n10枚入(2シート)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top