品番 : EA722ZG-180
品名 : 180~210℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | VL-180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 真空用サーモラベル | 表示温度 | 180・190・200・210℃ |
| 変色前 | 淡黄 | 変色後 | 黒 |
| サイズ | 8×20mm | 材質 | フィルム、示温インキ、紙、接着剤 |
| 入数 | 10枚 | 変色精度 | ±4℃ |
| 用途 | エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 | 仕様 | 不可逆性 |
| 4点式 | |||
| 1Pa~常圧下の温度が一目でわかります。 | |||
| 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 | |||
| ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 | |||
| 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 | |||
| 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 | |||
| ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/11 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

10枚入(2シート)