品番 : EA722ZJ-75
品名 : 75℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | A-75 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 組合せサーモラベル | 変色温度 | 75℃ |
| 変色前 | 白(示温エレメント部(不可逆性)) | 加熱中 | ●ベース部(可逆性) ・70℃(赤⇔茶柴) ・50℃(黄⇔黄味橙) |
| 変色後 | えんじ(示温エレメント部(不可逆性)) | サイズ | 示温エレメント部:6×12mm ベース部:15×30mm |
| 材質 | フィルム、示温インキ、紙、接着剤 | 入数 | 80枚 |
| 仕様 | 不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 | ||
| 水銀化合物含有 | |||
| 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 | |||
| 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 14:42現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||

80枚入(10シート)