詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZJ-80

品名 : 80℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 A-80
商品名 組合せサーモラベル 変色温度 80℃
変色前 白(示温エレメント部(不可逆性)) 加熱中 ●ベース部(可逆性)
・70℃(赤⇔茶柴)
・50℃(黄⇔黄味橙)
変色後 青(示温エレメント部(不可逆性)) サイズ 示温エレメント部:6×12mm
ベース部:15×30mm
材質 フィルム、示温インキ、紙、接着剤 入数 80枚
仕様 不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型
水銀化合物含有
不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/29 14:13現在)

商品入数 80 販売単位
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZJ-65 65℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
EA722ZJ-70 70℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
EA722ZJ-75 75℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
EA722ZJ-80 80℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
EA722ZJ-85 85℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
EA722ZJ-90 90℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZJ-65
80枚入(10シート)
  • 画像はEA722ZJ-65\n80枚入(10シート)
  • 使用例
  • ※画像はEA722ZJ-65です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top