品番 : EA722ZK-40
品名 : 40℃ 示温材(サーモテープ/25枚)
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | TR-40 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーモテープ | 変色温度 | 40℃ |
| 変色前 | 赤味黄 | 変色後 | 赤味橙 |
| 変色精度 | ±2℃ | サイズ | 20×200mm |
| 材質 | フィルム、示温インキ、接着剤 | 入数 | 25枚 |
| 耐熱性 | 90℃連続加熱1,000時間耐熱(20㎜×30㎜試験片) | 用途 | ・加熱工程時のヤケド防止 ・危険温度、注意温度管理 |
| 仕様 | 可逆性 | ||
| 1点表示式 | |||
| 両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。 | |||
| テープ状の為、好きな長さにカットして使用可 | |||
| 200mmのロングタイプ | |||
| 水銀化合物含有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZK-40 40℃ 示温材(サーモテープ/25枚) |
| EA722ZK-50 50℃ 示温材(サーモテープ/25枚) |
| EA722ZK-60 60℃ 示温材(サーモテープ/25枚) |
| EA722ZK-70 70℃ 示温材(サーモテープ/25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

25枚入