詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZK-70

品名 : 70℃ 示温材(サーモテープ/25枚)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 TR-70
商品名 サーモテープ 変色温度 70℃
変色前 赤 変色後 暗い茶紫
サイズ 20×200mm 材質 フィルム、示温インキ、接着剤
入数 25枚 変色精度 ±2℃
耐熱性 90℃連続加熱1,000時間耐熱(20㎜×30㎜試験片) 用途 ・加熱工程時のヤケド防止
・危険温度、注意温度管理
仕様 可逆性
1点表示式
両端に変色前の色が刷っている為、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状の為、好きな長さにカットして使用可
200mmのロングタイプ
水銀化合物含有
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 25 販売単位 箱
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZK-40 40℃ 示温材(サーモテープ/25枚)
EA722ZK-50 50℃ 示温材(サーモテープ/25枚)
EA722ZK-60 60℃ 示温材(サーモテープ/25枚)
EA722ZK-70 70℃ 示温材(サーモテープ/25枚)
ウェブカタログ画像
25枚入
  • 25枚入
  • 使用例
  • ※画像はEA722ZK-60です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top