詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZM-40

品名 : 40℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 WR-40
商品名 数字サーモワッペン 変色温度 40℃
変色前 赤味黄 変色後 赤味橙
変色精度 ±2℃ サイズ φ18mm
材質 フィルム、示温インキ、接着剤 入数 120枚
耐熱性 約90℃・連続加熱1000時間(20×30mm試験片) 耐水性 常温の水中に約1ヶ月
仕様 可逆性
1点表示式
加熱温度を数字で表示
繰り返し使用可能なワッペン式
温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。
円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。
数字ワッペンの裏には耐熱性粘着剤が塗布されています。
耐熱性フィルムをサンドイッチ状に貼り合わせていますので、密閉状態で耐久性に優れています。
水銀化合物含有
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 04:48現在)

商品入数 120 販売単位 箱
カタログページ 0803ページ
バリエーション一覧
EA722ZM-40 40℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
EA722ZM-50 50℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
EA722ZM-60 60℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
EA722ZM-70 70℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZM-70
120枚入(20シート)
  • 画像はEA722ZM-70\n120枚入(20シート)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top