品番 : EA722ZM-70
品名 : 70℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | WR-70 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 数字サーモワッペン | 変色温度 | 70℃ |
| 変色前 | 赤 | 変色後 | 暗い茶紫 |
| 変色精度 | ±2℃ | サイズ | φ18mm |
| 材質 | フィルム、示温インキ、接着剤 | 入数 | 120枚 |
| 耐熱性 | 約90℃・連続加熱1000時間(20×30mm試験片) | 耐水性 | 常温の水中に約1ヶ月 |
| 仕様 | 可逆性 | ||
| 1点表示式 | |||
| 加熱温度を数字で表示 | |||
| 繰り返し使用可能なワッペン式 | |||
| 温度が上がると数字が浮かび上がり、下がると消えます。 | |||
| 円周部分と数字部分は変色前の色なので、温度上昇による変色が一目瞭然です。 | |||
| 数字ワッペンの裏には耐熱性粘着剤が塗布されています。 | |||
| 耐熱性フィルムをサンドイッチ状に貼り合わせていますので、密閉状態で耐久性に優れています。 | |||
| 水銀化合物含有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0803ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZM-40 40℃ 示温材(サーモワッペン/120枚) |
| EA722ZM-50 50℃ 示温材(サーモワッペン/120枚) |
| EA722ZM-60 60℃ 示温材(サーモワッペン/120枚) |
| EA722ZM-70 70℃ 示温材(サーモワッペン/120枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
120枚入(20シート)
