品番 : EA722ZN-10
品名 : 100℃ 示温材(サーモクレヨン)
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | M-100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーモクレヨン | 指示温度 | 100℃ |
| 色 | 緑 | サイズ | φ10×75mm |
| 材質 | 示温顔料、増白剤、樹脂 | 用途 | ・加熱した物体の温度管理に。 ・鍛造の温度、金型の温度測定等に。 ・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。 ・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。 ・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。 ・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。 ・プラントの配管等の発熱点検に。 ・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。 ・煙突、かまど付近の温度管理に。 ・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。 |
| 仕様 | 不可逆性 | ||
| 温度変色なし | |||
| 携帯しやすいクレヨン型示温材 | |||
| 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 | |||
| すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 | |||
| 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 | |||
| ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 | |||
| 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 | |||
| 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 | |||
| ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 | |||
| ※指示温度に達していない場合は、溶けません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZN-10 100℃ 示温材(サーモクレヨン) |
| EA722ZN-15 150℃ 示温材(サーモクレヨン) |
| EA722ZN-20 200℃ 示温材(サーモクレヨン) |
| EA722ZN-24 240℃ 示温材(サーモクレヨン) |
| EA722ZN-30 300℃ 示温材(サーモクレヨン) |
| EA722ZN-35 350℃ 示温材(サーモクレヨン) |
