詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZN-15

品名 : 150℃ 示温材(サーモクレヨン)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 M-150
商品名 サーモクレヨン 指示温度 150℃
うす赤 サイズ φ10×75mm
材質 示温顔料、樹脂 用途 ・加熱した物体の温度管理に。
・鍛造の温度、金型の温度測定等に。
・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。
・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。
・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。
・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。
・プラントの配管等の発熱点検に。
・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。
・煙突、かまど付近の温度管理に。
・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。
仕様 不可逆性
温度変色なし
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/15 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0802ページ
バリエーション一覧
EA722ZN-10 100℃ 示温材(サーモクレヨン)
EA722ZN-15 150℃ 示温材(サーモクレヨン)
EA722ZN-20 200℃ 示温材(サーモクレヨン)
EA722ZN-24 240℃ 示温材(サーモクレヨン)
EA722ZN-30 300℃ 示温材(サーモクレヨン)
EA722ZN-35 350℃ 示温材(サーモクレヨン)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZN-35
  • 画像はEA722ZN-35\n
  • 使用例

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top