詳細表示

このページのURL:

品番 : EA722ZY-3

品名 : 紫外線検知材 (高感度/100枚)

仕様

メーカー 日油技研工業 型番 UVラベルH
商品名 UVラベル 変色感度 高感度
サイズ 18×18mm 材質 UVインキ、紙、接着剤
入数 100枚 用途 ・UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。
・UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
・ガンマ線、電子線照射確認(S、H)
仕様 不可逆性
紫外線を受けると無色から有色へ変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。
注意:
1.照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
2.室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
3.直接肌に貼らないでください。
追加説明
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 05:58現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0802ページ
バリエーション一覧
EA722ZY-4 紫外線検知材 (超高感度/100枚)
EA722ZY-3 紫外線検知材 (高感度/100枚)
EA722ZY-2 紫外線検知材 (中感度/100枚)
EA722ZY-1 紫外線検知材 (低感度/100枚)
ウェブカタログ画像
画像はEA722ZY-4
100枚入(10シート)
  • 画像はEA722ZY-4\n100枚入(10シート)\n
  • メーカー変色実験時の紫外線照射条件に対する色調
  • 使用例
  • ※画像はEA722ZY-4です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top