品番 : EA722ZY-4
品名 : 紫外線検知材 (超高感度/100枚)
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | UVラベルS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | UVラベル | 変色感度 | 超高感度 |
| サイズ | 18×18mm | 材質 | UVインキ、紙、接着剤 |
| 入数 | 100枚 | 用途 | ・UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 ・UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ・ガンマ線、電子線照射確認(S、H) |
| 仕様 | 不可逆性 | ||
| 紫外線を受けると無色から有色へ変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。 | |||
| 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 | |||
| 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 | |||
| 注意: 1.照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 2.室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 3.直接肌に貼らないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/08 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZY-4 紫外線検知材 (超高感度/100枚) |
| EA722ZY-3 紫外線検知材 (高感度/100枚) |
| EA722ZY-2 紫外線検知材 (中感度/100枚) |
| EA722ZY-1 紫外線検知材 (低感度/100枚) |
