詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723A-234

品名 : [1/4・3/8・1/2"]フレアーナット用トルクレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

エアコン、冷凍機用
精度 ±3%以内 口径×トルク 17mm×18N・m、22mm×42N・m,、24mm×55N・m
適合パイプ 1/4”(φ6.35mm)、3/8”(φ9.53mm)、1/2”(φ12.7mm)
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ

代替品

EA723A-234C
  • 品番

    EA723A-234C

  • コメント

    変更点:構成品

EA723A-22B
  • 品番

    EA723A-22B

  • コメント

    単品でのご検討をお願いします

EA723A-24
  • 品番

    EA723A-24

  • コメント

    単品でのご検討をお願いします

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top