品番 : EA723A-234C
品名 : [1/4・3/8・1/2"]フレアーナット用トルクレンチセット
仕様
| セット内容 | EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4 | 精度 | ±3% |
|---|---|---|---|
| 口径×トルク | 17mm×18N・m、22mm×38N・m、26mm×55N・m | 適合パイプ | 1/4”(φ6.35)、3/8”(φ9.53)、 1/2”(φ12.7) |
| ケースサイズ | 外寸:78(W)×60(D)×255(H)mm | ||
| 冷媒漏洩防止の必須アイテムです。 | |||
| フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 | |||
| トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 | |||
| 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。 力を緩めると元の状態に戻ります。 |
|||
| ツールケース付 | |||
| ※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具 合が起こります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AG-12 : 245x75x60mm ツールケース |
| セット商品 | EA723BK-1 : 17mmx 18N・m フレアーナット用トルクレンチ |
| セット商品 | EA723BK-2 : 22mmx 38N・m フレアーナット用トルクレンチ |
| セット商品 | EA723BK-4 : 26mmx 55N・m フレアーナット用トルクレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
