品番 : EA723A-24
品名 : 24mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
握りやすいゴムクリップ
仕様
| 精度 | ±3%以内 | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 口径 | 24mm | トルク | 55N・m |
| 適合フレアナット | 1/2”(φ12.7mm) | 重量 | 468g |
| エアコン、冷凍機用 | |||
| フレアーナット用 | |||
| <使用方法> 1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。 2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/06 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
代替品
![]() |
|

