品番 : EA723A-27C
品名 : 27mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
ゴムグリップで握りやすいです
仕様
精度 | ±3%以内 | 全長 | 280mm |
---|---|---|---|
口径 | 27mm | トルク | 55N・m |
適合フレアナット | 5/8”(φ15.88mm) | 重量 | 537g |
エアコン、冷凍機用 | |||
フレアーナット用 | |||
<使用方法> 1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。 2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 102 (2025/05/03 04:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0016ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)