品番 : EA723-4
品名 : 24mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ
狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです。
仕様
トルク精度 | ±3%以内 | 口径 | 24mm |
---|---|---|---|
トルク | 55N・m | 適合フレアナット | 1/2”(φ12.7mm) |
全長 | 240mm | ||
フレアーナット用 | |||
エアコン、冷凍機器用 | |||
ゴムグリップで握り良いです。 | |||
<使用方法> 表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/10/22 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0016ページ |
代替品
![]() |
|