詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723-3H

品名 : 22mmx42N.m フレア-ナット用トルクレンチ

狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです。

仕様

トルク精度 ±3%以内 口径 22mm
トルク 42N・m 適合フレアナット 3/8”(φ9.53mm)
全長 240mm
フレアーナット用
エアコン、冷凍機器用
ゴムグリップで握り良いです。
<使用方法>
表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
追加説明
カタログ価格

9,530 (税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/17 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ

代替品

EA723A-22B
  • 品番

    EA723A-22B

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA723-2A 17mmx16N.m フレア-ナット用トルクレンチ
EA723-2B 17mmx18N.m フレア-ナット用トルクレンチ
EA723-3H 22mmx42N.m フレア-ナット用トルクレンチ
EA723-3J 22mmx30N.m フレア-ナット用トルクレンチ
EA723-4 24mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ
EA723-4B 26mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top