品番 : EA723-2A
品名 : 17mmx16N.m フレア-ナット用トルクレンチ
狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです
仕様
狭い場所で作業しやすい12ポイントのヘッドです。 | |||
トルク精度 | ±3%以内 | 口径 | 17mm |
---|---|---|---|
トルク | 16N・m | 適合フレアナット | 1/4”(φ6.35mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0017ページ |
代替品
|